665189-KIT RICAMBI 665189

Cilindro rotondo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:CRHD-63-PPV-A
Rubix:160000000607415
665189-KIT RICAMBI 665189
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro rotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 665189-KIT RICAMBI 665189


I componenti affidabili devono essere perfettamente funzionanti e operativi, anche in condizioni operative difficili. L'obiettivo è massimizzare la disponibilità dei macchinari riducendo al minimo i tempi di fermo. I cilindri in acciaio antimacchia vengono quindi utilizzati in applicazioni in cui la finitura superficiale dei normali azionamenti pneumatici li renderebbe non resistenti ai fluidi circostanti. Tuttavia, la progettazione di un sistema resistente alla corrosione non si limita alla semplice scelta dell'acciaio adatto, ma richiede anche la selezione di una soluzione adeguata per il montaggio di componenti e accessori. I cilindri in acciaio inox di Festo sono caratterizzati da materiali resistenti, come l'1.4301 e l'1.4401. Questi popolari acciai austenitici cromo-nichel e cromo-nichel-mo-libdeno ad alta lega proteggono dalle sollecitazioni chimiche o elettrochimiche e dai danni alla superficie del materiale causati da detergenti o disinfettanti. Questi gruppi di materiali sono particolarmente resistenti alla corrosione superficiale uniforme e offrono una maggiore protezione contro la vaiolatura e la corrosione interstiziale.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro rotondo
Codice doganale84129080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
171,55 IVA esclusa
/ Unità
209,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione