Riferimenti
Festo:DNCB32-100PPVA
Rubix:160000000597152
Produttore:532728

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
Dettagli del prodotto : 532728-CILINDRO # DNCB-32-100-PPV-A
Cilindro standard DNCB-32-100-PPV-A secondo ISO 15552, con tubo del cilindro profilato, per il rilevamento della posizione, con ammortizzazione di fine corsa regolabile su entrambi i lati. Corsa=100 mm, Diametro pistone=32 mm, Filettatura stelo pistone=M10x1,25, Ammortizzazione=PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati, Posizione di montaggio=qualsiasi
532728-CILINDRO # DNCB-32-100-PPV-A
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,15 IVA inclusa
- Esaurito