CILINDRO CON ASTA, SERIE TRB, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 050, CORSA 0025 0822242001
Cilindro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Aventics:0822242001
Rubix:999180700016876
Produttore:0822242001
EAN:3661475886475

Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE TRB, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 050, CORSA 0025 0822242001
Cilindro pneumatico AVENTICS serie TRB a doppio effetto, ISO 15552. Alesaggio 50 mm e corsa 25 mm con ammortizzamento pneumatico regolabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro pneumatico |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Serie | trb |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Materiale | alluminio (tubo cilindro); pressofusione in alluminio (coperture); acciaio inox (asta pistone); acciaio zincato (tiranti); poliuretano (raschiatore e guarnizioni); gomma nitrilica carbossilata (bellow) |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 235,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 287,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
