889363-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2307E - 889363

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA2307E - 889363
Rubix:999220630073195
Produttore:889363
EAN:3660338419164
889363-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2307E - 889363

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2307 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889363-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2307E - 889363


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2307 mm
Lunghezza interna2262 mm
Lunghezza esterna2325 mm
Spessore10 mm
26,51 IVA esclusa
/ Unità
32,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore