Riferimenti



Dettagli del prodotto : CINGHIA 28X8 X 950 VP
Risultati visibili
Soluzioni di azionamento salvaspazio, comportamento di controllo ottimale, riduzione della temperatura di esercizio e un'ampia gamma di applicazioni sono le caratteristiche di questo nastro.
Conducibilità elettrica: Sicura, senza rischio di accensione
La conducibilità elettrica dei nastri a velocità variabile optibelt VARIO POWER consente di dissipare in modo sicuro le cariche elettrostatiche. Nel caso di azionamenti con conduttività elettrica insufficiente, questa può essere così forte da comportare il rischio di accensione a causa della formazione di scintille.
Migliore dissipazione del calore: Riduzione della temperatura del nastro
Nell'optibelt VARIO POWER la cinghia trapezoidale a doppia dentatura garantisce una migliore dissipazione del calore, riducendo così in modo significativo la temperatura del nastro.
Elevata rigidità trasversale, elevata flessibilità
La cinghia optibelt VARIO POWER è rinforzata da un tessuto sovrapposto e offre una rigidità trasversale senza perdere flessibilità grazie alle fibre trasversali. Questa caratteristica può essere ulteriormente aumentata grazie alla doppia dentatura.
Punti di forza
Informazioni tecniche
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 21x113x113 mm |
|---|---|
| Peso | 266 g |
| Profilo | 1012 |
| Lunghezza interna | 950 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Larghezza superiore | 28 mm |
| Larghezza inferiore | 12,3 mm |
| Codice doganale | 40103200 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
