CINGHIA 37X10 X 1000 VP

Cinghia a velocità variabile Vario Power

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:37X10 X 1000
Rubix:160000000548122
Produttore:1786372
EAN:4014486197839
CINGHIA 37X10 X 1000 VP

Riepilogo info tecniche

Profilo1012
Lunghezza interna1000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 37X10 X 1000 VP


Risultati visibili

Soluzioni di azionamento salvaspazio, comportamento di controllo ottimale, riduzione della temperatura di esercizio e un'ampia gamma di applicazioni sono le caratteristiche di questo nastro.


Conducibilità elettrica: Sicura, senza rischio di accensione

La conducibilità elettrica dei nastri a velocità variabile optibelt VARIO POWER consente di dissipare in modo sicuro le cariche elettrostatiche. Nel caso di azionamenti con conduttività elettrica insufficiente, questa può essere così forte da comportare il rischio di accensione a causa della formazione di scintille.


Migliore dissipazione del calore: Riduzione della temperatura del nastro

Nell'optibelt VARIO POWER la cinghia trapezoidale a doppia dentatura garantisce una migliore dissipazione del calore, riducendo così in modo significativo la temperatura del nastro.


Elevata rigidità trasversale, elevata flessibilità

La cinghia optibelt VARIO POWER è rinforzata da un tessuto sovrapposto e offre una rigidità trasversale senza perdere flessibilità grazie alle fibre trasversali. Questa caratteristica può essere ulteriormente aumentata grazie alla doppia dentatura.

Punti di forza

  • High power transmission
  • Electrically conductive
  • High transverse strength
  • Long life
  • Low stretch polyester or aramid cord
  • Quiet running
  • Allows drive ratios up to 1:12
  • High flexibility
  • Temperature range -30°C to +90°C
  • Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x157x157 mm
    Peso435 g
    Profilo1012
    Lunghezza interna1000 mm
    Altezza10 mm
    Larghezza superiore37 mm
    Larghezza inferiore12,3 mm
    Codice doganale40103200
    74,65 IVA esclusa
    / Unità
    91,07 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione