Riferimenti



Dettagli del prodotto : RIBBED BELTS 470 L 6 PL 1194 RB
Potenza flessibile
Le cinghie con nervature a V combinano l'elevata flessibilità di una cinghia piatta con le potenti prestazioni di una cinghia trapezoidale. Le nervature, che corrono parallele in un profilo a V, sono realizzate con una mescola di gomma a bassa usura. La corda di tensione ad alta resistenza è progettata per un'ampia gamma di applicazioni di cinghie con nervature a V.
Lunga durata
Il cavo di tensione è incorporato in una mescola di gomma ad alta aderenza su tutta la larghezza della cinghia a nervature multiple. La mescola di gomma fibrorinforzata e non soggetta a usura garantisce una scorrevolezza, una resistenza all'olio e al calore e una lunga durata. I diametri delle pulegge più piccoli soddisfano i requisiti delle trasmissioni ad alta velocità e di quelle a bassa velocità.
Informazioni tecniche
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 21x122x122 mm |
|---|---|
| Peso | 294 g |
| Profilo | pl |
| Lunghezza interna | 1194 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Larghezza superiore | 28,2 mm |
| Larghezza inferiore | 32,9 mm |
| Materiale | gomma |
| Spessore | 4,7 mm |
| Codice doganale | 40103100 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
