CINGHIA RR 8 GREEN-ROUGH 88 SHORE A
Cintura rotonda in plastica RR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Optibelt:RR 8 GREEN-ROUGH 88 SHORE A
Rubix:170000000984364
Produttore:1555507
EAN:4014486009859

Documenti
Dettagli del prodotto : CINGHIA RR 8 GREEN-ROUGH 88 SHORE A
Poliuretano. Nastri a sezione circolare con cavo di tensione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 64 g |
|---|---|
| Profilo | 8 |
| Lunghezza interna | 300 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,84 IVA esclusa
/ Metro
€ 10,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
