CINGHIA DENTATA HTD 1760 8M 20

Cinghia dentata Mecaline HTD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:1760-8M-20
Rubix:999230907004914
EAN:3660338504051
CINGHIA DENTATA HTD 1760 8M 20
Riepilogo info tecniche
Profilohtd
Lunghezza primitiva1760 mm
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CINGHIA DENTATA HTD 1760 8M 20


Le cinghie dentate Mecaline HTD passo 8M sono resistenti e adatte ad applicazioni industriali di trasmissione sincrona. Prodotte in gomma CR con corde in fibra di vetro.
1760mm (lunghezza) x 8M passo x 20mm (larghezza)

Punti di forza

Utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni per macchine industriali per la trasmissione sincrona, alta resistenza alla fatica, buona resistenza al calore e agli agenti ambientali, senza necessità di lubrificazione o manutenzione.

Applicazioni

Applicazioni sincrone, di trasmissione di potenza o di convogliamento

Informazioni tecniche


Attributi
Profilohtd
Lunghezza primitiva1760 mm
Larghezza cinghia20 mm
Materialegomma
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti220
Mostra UNSPSC / ECL@SS
32,07 IVA esclusa
/ Unità
39,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione