9356-50356 POWERGRIP GT3 1760 8MGT3 20
Cinghia Sincrona in Gomma
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:GT3 1760 8MGT 20
Rubix:160000000468746
Produttore:935650356
EAN:5414465314117


Riepilogo info tecniche
| Profilo | gt3 tooth |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1760 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9356-50356 POWERGRIP GT3 1760 8MGT3 20
PowerGrip® GT3 è realizzata con una combinazione di materiali altamente avanzata. Questa nuova cinghia, tecnicamente avanzata, copre la più ampia gamma di applicazioni industriali. La cinghia sincronica PowerGrip® GT3 trasmette fino al 30% in più di potenza rispetto alle cinghie di generazione precedente (PowerGrip® GT2). L'intera gamma di cinghie è adatta sia per nuovi progetti di trasmissione sia per sostituzioni su trasmissioni esistenti senza alcuna modifica del sistema. I passi 8MGT e 14MGT sono la scelta ottimale per trasmissioni ad alte prestazioni nel settore delle macchine utensili, della carta e del tessile, dove sono richieste durata e ridotta manutenzione.
Punti di forza
•Incremento sostanziale della capacità di trasmissione: fino al 30% in più rispetto alle costruzioni precedenti
Riduzione dei costi di manutenzione grazie a una maggiore durata
Trasmissioni compatte, leggere ed economiche
Elevata resistenza al salto dei denti
Non richiede lubrificazione
Riduzione dei costi di manutenzione grazie a una maggiore durata
Trasmissioni compatte, leggere ed economiche
Elevata resistenza al salto dei denti
Non richiede lubrificazione
Applicazioni
Industrie della carta e del tessile
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | gt3 tooth |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1760 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Materiale | gomma |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 1760 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore