Riferimenti
Gates:GT3-750-5M-30-PG
Rubix:160000000470171
EAN:5414465484179


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 750 mm |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO GT3 750 5MGT VARIABL
CINGHIA DENTATA POWERGRIP GT3
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 750 mm |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Materiale | gomma |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore