9277-40998 POWERGRIP CTB 456 MXL 012

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:456 MXL 012
Rubix:160000000466072
Produttore:927740998
EAN:5412571235029
9277-40998 POWERGRIP CTB 456 MXL 012

Riepilogo info tecniche

Profilomxl
Lunghezza primitiva4,56 ''
Larghezza cinghia3,175 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9277-40998 POWERGRIP CTB 456 MXL 012


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilomxl
Lunghezza primitiva4,56 ''
Larghezza cinghia3,175 mm
Passo di dentatura2,03 mm
Numero di denti57
Altezza1,14 mm
Lunghezza primitiva (mm)115,82 mm
Codice doganale40103900
1,80 IVA esclusa
/ Unità
2,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione