9277-41171 POWERGRIP CTB 760 MXL 012

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:760 MXL 012
Rubix:160000000466117
Produttore:927741171
EAN:5412571235852
9277-41171 POWERGRIP CTB 760 MXL 012

Riepilogo info tecniche

Profilomxl
Lunghezza primitiva7,6 ''
Larghezza cinghia3,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-41171 POWERGRIP CTB 760 MXL 012


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilomxl
Lunghezza primitiva7,6 ''
Larghezza cinghia3,2 mm
Passo di dentatura2,03 mm
Numero di denti95
Altezza1,14 mm
Lunghezza primitiva (mm)193,04 mm
Codice doganale40103900
1,97 IVA esclusa
/ Unità
2,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione