9277-40454 POWERGRIP CTB 76 XL 037

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:76 XL 037
Rubix:160000000466024
Produttore:927740454
EAN:5412571233919
9277-40454 POWERGRIP CTB 76 XL 037

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva7,6 ''
Larghezza cinghia9,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-40454 POWERGRIP CTB 76 XL 037


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva7,6 ''
Larghezza cinghia9,5 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti38
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)193,04 mm
Codice doganale40103900
€ 3,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione