Riferimenti
Gates:372 XL 037
Rubix:160000000466515
Produttore:927752827
EAN:5412571257427


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 37,2 '' |
| Larghezza cinghia | 9,525 mm |
Dettagli del prodotto : 9277-52827 POWERGRIP CTB 372 XL 037
CINGHIA
Punti di forza
Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 37,2 '' |
| Larghezza cinghia | 9,525 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | cr |
| Numero di denti | 186 |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 944,88 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione