9277-52860 POWERGRIP CTB 432 XL 031

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:432 XL 031
Rubix:160000000466521
Produttore:927752860
EAN:5412571257649
9277-52860 POWERGRIP CTB 432 XL 031

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva43,2 ''
Larghezza cinghia7,94 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9277-52860 POWERGRIP CTB 432 XL 031


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva43,2 ''
Larghezza cinghia7,94 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti216
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)1097,28 mm
Codice doganale40103900
€ 7,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione