9277-50058 POWERGRIP CTB 172 L 100
Cinghia pos. dent. 150 l 050
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:172 L 100
Rubix:160000000466432
Produttore:927750058
EAN:5412571241969


Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 17,2 '' |
| Larghezza cinghia | 25,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9277-50058 POWERGRIP CTB 172 L 100
Cinghia
Punti di forza
•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 17,2 '' |
| Larghezza cinghia | 25,4 mm |
| Passo di dentatura | 438,15 mm |
| Materiale | gomma cloroprenica |
| Numero di denti | 46 |
| Altezza | 3,5 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 436,88 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione