9277-42494 POWERGRIP CTB 3392 MXL 012

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:3392 MXL 012
Rubix:160000000466323
Produttore:927742494
EAN:5414465077227
9277-42494 POWERGRIP CTB 3392 MXL 012

Riepilogo info tecniche

Profilomxl
Lunghezza primitiva33,92 ''
Larghezza cinghia3,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-42494 POWERGRIP CTB 3392 MXL 012


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilomxl
Lunghezza primitiva33,92 ''
Larghezza cinghia3,2 mm
Passo di dentatura2,03 mm
Materialecr
Numero di denti424
Altezza1,14 mm
Lunghezza primitiva (mm)861,57 mm
Codice doganale40103900
€ 3,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione