9277-42500 POWERGRIP CTB 3904 MXL 012
Cinghia dentata PowerGrip
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:3904 MXL 012
Rubix:160000000466329
Produttore:927742500
EAN:5414465077296


Riepilogo info tecniche
| Profilo | mxl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 39,04 '' |
| Larghezza cinghia | 3,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9277-42500 POWERGRIP CTB 3904 MXL 012
CINGHIA
Punti di forza
Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | mxl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 39,04 '' |
| Larghezza cinghia | 3,2 mm |
| Passo di dentatura | 2,03 mm |
| Materiale | cr |
| Numero di denti | 488 |
| Altezza | 1,14 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 991,62 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione