9277-52899 POWERGRIP CTB 672 XL 037
Cinghia dentata PowerGrip
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:672 XL 037
Rubix:160000000466530
Produttore:927752899
EAN:5412571257922


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 67,2 '' |
| Larghezza cinghia | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9277-52899 POWERGRIP CTB 672 XL 037
CINGHIA
Punti di forza
Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 67,2 '' |
| Larghezza cinghia | 9,5 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Numero di denti | 336 |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 1706,88 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione