9257-53063 POWERGRIP CTB 630 XH 400

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:630 XH 400
Rubix:160000000465971
Produttore:925753063
EAN:5412571226522
9257-53063 POWERGRIP CTB 630 XH 400

Riepilogo info tecniche

Profiloxh
Lunghezza primitiva63 ''
Larghezza cinghia101,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-53063 POWERGRIP CTB 630 XH 400


CINGHIA

Punti di forza

•La corda di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
La carcassa in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio

Applicazioni

macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchi per affrancatura;macchine per cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxh
Lunghezza primitiva63 ''
Larghezza cinghia101,6 mm
Passo di dentatura22,22 mm
Numero di denti72
Altezza11,4 mm
Lunghezza primitiva (mm)1600,2 mm
Codice doganale40103900
248,73 IVA esclusa
/ Unità
303,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione