Riferimenti
Optibelt:10 AT3 / 648
Rubix:999181000056198
Produttore:1027293
EAN:4044978169945


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 648 mm |
| Larghezza cinghia | 10 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT3 648 10
Questo elemento di trasmissione è stato utilizzato in modo sincrono La trasmissione di potenza, coppia e forza è diventata sempre più importante. L'attuale importanza delle cinghie dentate è dovuta, tra l'altro, ai profili dei denti e alle strutture delle cinghie costantemente sviluppate.
Punti di forza
Ampia scelta di materiali per le corde di tensione
Non richiede manutenzione.
Non richiede manutenzione.
Applicazioni
Trasportatori paralleli o sincroni; trasportatori inclinati; trasportatori ad accumulo; trasportatori a vuoto; unità di prelievo; separatore o posizionatore di pezzi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 648 mm |
| Larghezza cinghia | 10 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano / acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione