CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT3 600 16

Cinghia dentata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Optibelt:16 AT3 / 600
Rubix:999181000056195
Produttore:1027290
EAN:4044978169860
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT3 600 16

Riepilogo info tecniche

Profiloat3
Lunghezza primitiva600 mm
Larghezza cinghia16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT3 600 16


Questo elemento di trasmissione è stato utilizzato in modo sincrono La trasmissione di potenza, coppia e forza è diventata sempre più importante. L'attuale importanza delle cinghie dentate è dovuta, tra l'altro, ai profili dei denti e alle strutture delle cinghie costantemente sviluppate.

Punti di forza

Ampia scelta di materiali per le corde di tensione
Non richiede manutenzione.

Applicazioni

Trasportatori paralleli o sincroni; trasportatori inclinati; trasportatori ad accumulo; trasportatori a vuoto; unità di prelievo; separatore o posizionatore di pezzi.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat3
Lunghezza primitiva600 mm
Larghezza cinghia16 mm
Passo di dentatura3 mm
Materialepoliuretano
Numero di denti200
Materiale nucleo di trazionefilo d'acciaio
Altezza1,9 mm
18,33 IVA esclusa
/ Unità
22,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione