Riferimenti
Optibelt:200 AT3 / 300
Rubix:999181000074938
Produttore:1008253
EAN:4044978003690


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 300 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT3 300/200
Questo elemento di trasmissione è stato utilizzato in modo sincrono La trasmissione di potenza, coppia e forza è diventata sempre più importante. L'attuale importanza delle cinghie dentate è dovuta, tra l'altro, ai profili dei denti e alle strutture delle cinghie costantemente sviluppate.
Punti di forza
Ampia scelta di materiali per le corde di tensione
Non richiede manutenzione.
Non richiede manutenzione.
Applicazioni
Trasportatori paralleli o sincroni; trasportatori inclinati; trasportatori ad accumulo; trasportatori a vuoto; unità di prelievo; separatore o posizionatore di pezzi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 300 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu colato, thermoset/duroplast) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 100 |
| Materiale nucleo di trazione | aramide |
| Altezza | 1,9 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Forma denti | at3 |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 191,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 234,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione