CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT3 486 6

Cinghia dentata

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Optibelt:6 AT3 / 486
Rubix:999181000056227
Produttore:1027324
EAN:4044978165145
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT3 486 6
Riepilogo info tecniche
Profiloat3
Lunghezza primitiva486 mm
Larghezza cinghia8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT3 486 6


Questo elemento di trasmissione è stato utilizzato in modo sincrono La trasmissione di potenza, coppia e forza è diventata sempre più importante. L'attuale importanza delle cinghie dentate è dovuta, tra l'altro, ai profili dei denti e alle strutture delle cinghie costantemente sviluppate.

Punti di forza

Ampia scelta di materiali per le corde di tensione
Non richiede manutenzione.

Applicazioni

Trasportatori paralleli o sincroni; trasportatori inclinati; trasportatori ad accumulo; trasportatori a vuoto; unità di prelievo; separatore o posizionatore di pezzi.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat3
Lunghezza primitiva486 mm
Larghezza cinghia8 mm
Passo di dentatura3 mm
Materialepoliuretano / acciaio
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,24 IVA esclusa
/ Unità
11,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione