PLATORELLO MULTIFORATO HOOKIT, 150 MM, 8 MM (5/16 IN), SOFFICE, 51124 7100010603
Cinghia di distribuzione POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:51124
Rubix:999250612002648
Produttore:7100010603
EAN:04046719808090





Dettagli del prodotto : PLATORELLO MULTIFORATO HOOKIT, 150 MM, 8 MM (5/16 IN), SOFFICE, 51124 7100010603
Semplice allineamento dei fori con la piastra per un rapido cambio del disco. Configurazioni uniche per ridurre gli intasamenti, ottimizzare le velocità di levigatura e prolungare la durata dell'abrasivo. Efficienza ottimale di estrazione della polvere per un ambiente di lavoro più sano.
Il platorelli 3M™ Hookit™ Multiforati sono ideali per l'utilizzo con i dischi abrasivi 3M™ con configurazione multiforata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 196,6 g |
|---|---|
| Diametro | 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione