PLATORELLO DURO FINESS-IT - P.N. 14736V 75MM 7100022172

Supporto per disco

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:14736V
Rubix:999190300024010
Produttore:7100022172
EAN:00051111511688
PLATORELLO DURO FINESS-IT - P.N. 14736V 75MM 7100022172

Riepilogo info tecniche

Diametro76,2 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : PLATORELLO DURO FINESS-IT - P.N. 14736V 75MM 7100022172


3M Finesse-it Roloc Finishing Disc Pad è realizzato con schiuma morbida per offrire una maggiore conformabilità rispetto ai supporti 3M Roloc standard. La superficie 3M Hoo kit è realizzata con ganci a testa di fungo che mantengono il pad lucidante saldamente in posizione. Questo supporto è progettato per essere utilizzato solo con utensili rotativi. Il supporto in schiuma offre una buona conformabilità

Punti di forza

•Consente l'uso dei pad lucidanti 3M Hoo kit con il supporto 3M Roloc
Il sistema hook-and-loop consente un rapido e semplice fissaggio e rimozione del pad
La comprimibilità della schiuma garantisce conformabilità
Il sistema di fissaggio Roloc a cambio rapido permette un veloce ricambio del pad per processi di finitura a più fasi
I pad lucidanti sono venduti separatamente

Applicazioni

Preparazione/Riparazione della finitura OEM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro76,2 mm
14,22 IVA esclusa
/ Unità
17,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione