FINESSE - IT POLISH PURPLE P.N. 51056 1 GALLONE 7100009019

Polish 3M™ Finesse-it™ - Serie 100

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:N51056
Rubix:999191000097647
Produttore:7100009019
EAN:0051111511572
FINESSE - IT POLISH PURPLE P.N. 51056 1 GALLONE 7100009019

Riepilogo info tecniche

Capacità3780 ml

Documenti

Dettagli del prodotto : FINESSE - IT POLISH PURPLE P.N. 51056 1 GALLONE 7100009019


Il lucidante extra fine Finesse-it™ 3M™ è adatto alla lucidatura di rivestimenti in legno, OEM per automobili, per il settore marino e aerospaziale. Questo materiale, inoltre, produce risultati ottimali nelle applicazioni di sfregamento delle superfici e lavorazioni del legno in cui risultano necessarie le finiture con satin, vernice semilucida e brillante. Può anche essere usato con il sistema di riparazione della vernice Finesse-it™ Trizact™ per la vernice AOEM e le vernici trasparenti. I risultati della finitura dipendono dalla combinazione del tipo di rivestimento, della lucidatura e degli strumenti utilizzati. I prodotti Finesse-it™ 3M™ sono una linea di abrasivi, composti, lucidanti e pad di lucidatura appositamente sviluppati per l'uso su vernici OEM e su vernici da carrozzeria trattate al forno, per rimuovere difetti, graffi da sabbia o segni circolari su una varietà di superfici verniciate. I prodotti Finesse-it 3M sono parte integrante del sistema di lucidatura 3M, consigliato per la riparazione dei difetti superficiali sulle vernici trasparenti, sul legno laccato, sulle superfici solide, sul gelcoat, sul rivestimento a polvere, sulla vernice industriale, sull'acrilico e sul vetro.
Il lucidante viola di 3M™ Finesse-it™ fa parte di una linea di composti e lucidanti appositamente sviluppati per l'uso su vernici OEM e su vernici da carrozzeria trattate al forno per rimuovere i graffi causati dalla sabbia o per rimuovere segni circolari da aree già trattate ed è progettato per offrire i migliori risultati quando usato con una pulitrice ad aria o elettrica con pad di lucidatura 3M™ Finesse-it™.

Punti di forza

Rimuove i segni circolari e i graffi da sabbiatura microscopici;Ideale per coprire macchie sulle vernici trasparenti OEM;Formula priva di cera e silicone;Gamma 3M™ Finesse-It™, gamma 3M™ Perfect-It™, utensili

Applicazioni

Ideale per lavori di lucidatura su rivestimenti di legno e per il settore automobilistico, nautico e aerospaziale || Consente di ottenere risultati ottimali se impiegato con una lucidatrice ad aria o elettrica dotata di tamponi lucidanti 3M™ Finesse-it™ || Da applicare nel settore automobilistico e su verniciatura post forno

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità3780 ml
142,48 IVA esclusa
/ Unità
173,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione