MN-AC 900/6 MANDRINI PER DISCHI FORO INT RUOTA 12,7MM - P.N. 07947 6MM 7000038377

Restauratore e cera marina 3M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000038377
Rubix:999190300023205
MN-AC 900/6 MANDRINI PER DISCHI FORO INT RUOTA 12,7MM - P.N. 07947 6MM 7000038377

Riepilogo info tecniche

Capacità1000 ml

Documenti

Dettagli del prodotto : MN-AC 900/6 MANDRINI PER DISCHI FORO INT RUOTA 12,7MM - P.N. 07947 6MM 7000038377


3M Marine Restorer and Wax lucida e protegge la vetroresina e il gelcoat. La nostra pratica formulazione liquida combina un composto con una speciale miscela di cere. In un'unica applicazione, è possibile ripristinare la lucentezza e aggiungere uno strato di protezione che manterrà la vostra barca scintillante alla luce del sole.

Punti di forza

Unique formula combines rubbing compound and wax
Recommended for boats and RVs

Applicazioni

Removes heavy oxidation
Polishes to restore shine and color

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità1000 ml
11,00 IVA esclusa
/ Unità
13,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione