Riferimenti
Gates:520 H 100
Rubix:160000000466453
Produttore:927751153
EAN:5412571248111


Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 52 '' |
| Larghezza cinghia | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : 9277-51153 POWERGRIP CTB 520 H 100
Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.
Punti di forza
- Senza manutenzione e di lunga durata.
Applicazioni
Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 52 '' |
| Larghezza cinghia | 25,4 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Numero di denti | 104 |
| Altezza | 4 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 1320,8 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione