9239-04112 POLYCHAIN CARBON VOLT 1568 14MGTC 20

Cinghia di trasmissione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 14MGT 1568 20
Rubix:160000000471121
Produttore:923904112
EAN:5414465492471
9239-04112 POLYCHAIN CARBON VOLT 1568 14MGTC 20

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt
Lunghezza primitiva1568 mm
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-04112 POLYCHAIN CARBON VOLT 1568 14MGTC 20


Poiché le normative ATEX sono in continua evoluzione e la sicurezza diventa una questione vitale, è importante offrire una soluzione completa progettata per l'uso in ambienti potenzialmente esplosivi.

Punti di forza

-Previene il backdrafting dei ventilatori
Previene il backdrafting dei ventilatori
Previene i danni durante gli avviamenti
Mette in sicurezza i tecnici durante le operazioni di manutenzione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,247 g
Profilo14mgt
Lunghezza primitiva1568 mm
Larghezza cinghia20 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti112
Paese d'origineGB
Codice doganale40103900
475,36 IVA esclusa
/ Unità
579,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione