7762-61084 CINGHIA POLIURETANO AT10 1080 32

Cinghia in poliuretano Synchro-Power

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PU AT10 1080 32
Rubix:160000000474431
Produttore:776261084
EAN:5414465229015
7762-61084 CINGHIA POLIURETANO AT10 1080 32

Riepilogo info tecniche

Profiloat10
Lunghezza primitiva1080 mm
Larghezza cinghia32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7762-61084 CINGHIA POLIURETANO AT10 1080 32


I nastri sono progettati per un'ampia varietà di carichi, dal microposizionamento ai movimenti lineari dinamici e ad alto carico. Per questo motivo, questo tipo di nastro è particolarmente adatto per applicazioni in trasportatori, attuatori lineari, trasporto sincrono, linee di montaggio e molto altro. I nastri saldati senza saldatura possono essere dotati di un'ampia varietà di supporti.
Toothed flat belt SYNCHRO-POWER GATES

Punti di forza

Rotoli saldati e aperti in varie dimensioni, costruzioni e disegni dei denti
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili

Applicazioni

Trasportatori;Attuatori lineari;Trasporto sincrono;Linee di montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat10
Lunghezza primitiva1080 mm
Larghezza cinghia32 mm
Passo di dentatura10 mm
Materialepoliuretano / acciaio
Numero di denti108
Codice doganale40103900
66,43 IVA esclusa
/ Unità
81,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione