Riferimenti
Megadyne:RPP-1464-8M-50
Rubix:999190100156448

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1464 mm |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 020430560456-CINGHIA RPP 1464 RPP8 50
Cinghia piatta dentata
Cinghia piatta dentata
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1464 mm |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
| Materiale | gomma |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Codice doganale | 40103500 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione