Riferimenti
Optibelt:1160 8M 50 HIPO
Rubix:999220129021154
Produttore:1082194
EAN:4044978560261


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1160 mm |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 1082194-CINGHIA 1160 8M 50 HIPO OME-HIPO
Cinghia dentata sincrona Optibelt OMEGA HP 1160 8M 50 HIPO (OME-HIPO) con 145 denti e passo 8 mm. Antistatica secondo ISO 9563 e resistente da -30 a +100 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1160 mm |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 145 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione