9249-50043 MANICOTTO TWIN POWER 1100 5M TP 120MM

Potenza doppia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP-1100-5M
Rubix:160000000465112
EAN:5412571207255
9249-50043 MANICOTTO TWIN POWER 1100 5M TP 120MM

Riepilogo info tecniche

Profilo5m
Lunghezza primitiva1100 mm
Larghezza cinghia120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9249-50043 MANICOTTO TWIN POWER 1100 5M TP 120MM


CINGHIA DD

Punti di forza

• High power transmission.
• The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5m
Lunghezza primitiva1100 mm
Larghezza cinghia120 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura5 mm
Numero di denti220
Codice doganale40103900
928,61 IVA esclusa
/ Unità
1132,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore