9579-50248-CINGHIA POWERGRIP GT4 1896 8MGT4 20

Cinghia Power Grip GT4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:GT4 1896 8MGT 20
Rubix:999260724004888
Produttore:957950248
EAN:5400608540482
9579-50248-CINGHIA POWERGRIP GT4 1896 8MGT4 20

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt4
Lunghezza primitiva1896 mm
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9579-50248-CINGHIA POWERGRIP GT4 1896 8MGT4 20


Progettata con materiali innovativi, la cinghia PowerGrip GT4 offre una trasmissione di potenza fino al 25 % superiore rispetto ai modelli precedenti (GT3). Il suo elastomero di etilene garantisce una maggiore resistenza alle temperature estreme e agli ambienti gravosi. Disponibile con passo 8MGT e 14MGT, è ideale per trasmissioni ad alte prestazioni che richiedono una lunga durata e una bassa manutenzione. Inoltre, è priva di alogeni, il che la rende più rispettosa dell’ambiente.

Punti di forza

Prestazioni superiori : trasmissione di potenza fino al 25 % più elevata rispetto alla GT3
Ottimizzazione dello spazio : larghezza di trasmissione ridotta grazie a una cinghia più stretta
Durata estrema : elevata resistenza al salto del dente e intervallo di temperatura esteso
Manutenzione minima : nessun allungamento, nessuna ritensionatura, nessuna lubrificazione necessaria
Eco-responsabilità : design senza alogeni, rispettoso dell’ambiente
Sicurezza rafforzata : ergonomia migliorata e maggiore affidabilità

Applicazioni

Ideale per le applicazioni più esigenti, la cinghia Gates PowerGrip GT4 assicura una trasmissione affidabile e performante su :
Ventilatori e pompe
Sistemi di trasporto
Macchine industriali
Compressori
Centrifughe

La sua progettazione avanzata garantisce potenza, durata e bassa manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mgt4
Lunghezza primitiva1896 mm
Larghezza cinghia20 mm
Materialeelastomero
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti237
€ 69,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione