9327-50357 POWERGRIP GTX 1440 8MX 30

Cinghia sincrona PowerGrip GTX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:GTX 1440 8MX 30
Rubix:160000001617092
Produttore:932750357
EAN:5414465941450
9327-50357 POWERGRIP GTX 1440 8MX 30

Riepilogo info tecniche

Profilo8mx
Lunghezza primitiva1440 mm
Larghezza cinghia30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9327-50357 POWERGRIP GTX 1440 8MX 30


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Punti di forza

Antistatico (ISO 9563).
Soddisfa tutti gli standard REACH e RoHS.

Applicazioni

• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mx
Lunghezza primitiva1440 mm
Larghezza cinghia30 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti180
Codice doganale40103900
148,33 IVA esclusa
/ Unità
180,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione