MANICOTTO 2100 5M VARIABILE MM
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:2100-5M-X
Rubix:160000000468257
EAN:5414465485657


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2100 mm |
| Materiale | cloroprene |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 2100 5M VARIABILE MM
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2100 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 420 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione