9296-50274 MANICOTTO POWERGRIP HTD 180 5M 711MM
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:180-5M
Rubix:160000000468113
EAN:5412571325317


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 180 mm |
| Materiale | cloroprene |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9296-50274 MANICOTTO POWERGRIP HTD 180 5M 711MM
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 180 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 36 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 335,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 409,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione