Riferimenti
Gates:HTD 968 8M 20
Rubix:160000000467638
Produttore:929355035
EAN:5414465071409


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m htd |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 968 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 9293-55035 POWERGRIP HTD 968 8M 20
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Applicazioni
Domestic Appliances;Office Machines;Electric Hand Tools;Processing;Chemical Industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m htd |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 968 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 121 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione