9296-55446 MANICOTTO POWERGRIP HTD 2000 8M 711MM

Cinghia sincrona PowerGrip HTD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:HTD 2000 8M 2800
Rubix:160000000468045
Produttore:929655446
EAN:5414465364143
9296-55446 MANICOTTO POWERGRIP HTD 2000 8M 711MM

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Lunghezza primitiva2000 mm
Larghezza cinghia711 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9296-55446 MANICOTTO POWERGRIP HTD 2000 8M 711MM


The PowerGrip® HTD® synchronous belt curvilinear tooth form ensures an optimised load distribution leading to high power transmission in low speed and high torque applications. PowerGrip® HTD® 3M and 5M belts are suitable for domestic appliances, office machines, electric hand tools and for applications in the processing and chemical industry. PowerGrip® HTD® 8M, 14M and 20M belts are used in high performance drives in the machine tool, paper and textile industries where durability and low maintenance are required. These synchronous belts have a larger, more robust curvilinear tooth profile for increased capacity, as compared to other timing belts.
La forma curvilinea dei denti della cinghia sincrona PowerGrip HTD assicura una distribuzione del carico ottimizzata, con conseguente trasmissione di potenza elevata in applicazioni a bassa velocità e coppia elevata. Le cinghie PowerGrip HTD 3M e 5M sono adatte per elettrodomestici, macchine da ufficio, utensili elettrici manuali e per applicazioni nell'industria chimica e di trasformazione. Le cinghie PowerGrip HTD 8M, 14M e 20M sono utilizzate in trasmissioni ad alte prestazioni nei settori delle macchine utensili, della carta e del tessile, dove sono richieste durata e bassa manutenzione. Queste cinghie sincrone hanno un profilo dei denti curvilineo più ampio e robusto per una maggiore capacità, rispetto ad altre cinghie dentate.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Lunghezza primitiva2000 mm
Larghezza cinghia711 mm
Materialegomma
Passo di dentatura8 mm
1407,02 IVA esclusa
/ Unità
1716,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione