9232-50215-MANICOTTO TWIN POWER 1200 8MGT2 TP VARIABILE MM

Potenza doppia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP-1200-8MGT2
Rubix:999200824038676
EAN:5414465085710
9232-50215-MANICOTTO TWIN POWER 1200 8MGT2 TP VARIABILE MM

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva1200 mm
Larghezza cinghia330 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9232-50215-MANICOTTO TWIN POWER 1200 8MGT2 TP VARIABILE MM


CINGHIA DD

Punti di forza

• High power transmission.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva1200 mm
Larghezza cinghia330 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti150
Codice doganale40103900
  • Disponibile: spedito entro 24 ore