9356-50412 POWERGRIP GT3 840 8MGT3 20
Cinghia sincronica in gomma
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:GT3 840 8MGT 20
Rubix:160000000468802
Produttore:935650412
EAN:5414465313509


Riepilogo info tecniche
| Profilo | gt3 tooth |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 840 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9356-50412 POWERGRIP GT3 840 8MGT3 20
PowerGrip® GT3 è realizzata con una combinazione di materiali altamente avanzata. Questa nuova cinghia tecnicamente avanzata copre la più ampia gamma di applicazioni industriali. La cinghia sincronica PowerGrip® GT3 trasmette fino al 30% in più di potenza rispetto alle cinghie di generazione precedente (PowerGrip® GT2). L'intera gamma di cinghie è adatta sia per nuovi progetti di trasmissione sia per sostituzioni su trasmissioni esistenti senza alcuna adattazione del sistema. I passi 8MGT e 14MGT sono la scelta ottimale per trasmissioni ad alte prestazioni nel settore delle macchine utensili, cartario e tessile, dove sono richieste durata e bassa manutenzione.
Punti di forza
•Portate di potenza sostanzialmente aumentate: fino al 30% in più rispetto alle costruzioni precedenti
Costi di manutenzione ridotti grazie a una maggiore durata
Trasmissioni compatte, leggere ed economiche
Alta resistenza al salto dei denti
Non richiede lubrificazione
Costi di manutenzione ridotti grazie a una maggiore durata
Trasmissioni compatte, leggere ed economiche
Alta resistenza al salto dei denti
Non richiede lubrificazione
Applicazioni
Industrie cartarie e tessili
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | gt3 tooth |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 840 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Materiale | gomma |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 840 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione