Riferimenti
Gates:LL PU H 100 STEEL VAR MTR
Rubix:180000000035170
Produttore:778792008
EAN:5414465623745


Riepilogo info tecniche
| Profilo | ll-h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 100000 mm |
| Larghezza cinghia | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIRET. PERTA H 100 LL PU
Il nastro aperto Long Length è un'alternativa alle catene per gli azionamenti di posizionamento reversibili. Le cinghie open-end sono adatte per applicazioni con movimento lineare (porte automatiche, nastri trasportatori nei magazzini, ascensori), per il posizionamento preciso (macchine utensili, macchine con coordinate x-y) e per azionamenti bidirezionali (computer, stampanti e macchine da ufficio). I nastri Gates Long Length sono disponibili in varie dimensioni, costruzioni e profili dei denti per soddisfare un'ampia gamma di potenze, velocità e applicazioni.
Punti di forza
- Consente un posizionamento preciso e quindi il nastro è ideale per le applicazioni con movimenti ripetitivi.
- Trasmissione di potenza grazie a materiali e profili dei denti intelligenti.
- Trasmissione di potenza positiva con poca tensione sugli alberi.
- Stabilità della lunghezza grazie a corde di trazione con un modulo elevato.
- Facile da montare.
- Manutenzione ridotta.
- Nessuna contaminazione da parte di lubrificanti.
- Trasmissione di potenza grazie a materiali e profili dei denti intelligenti.
- Trasmissione di potenza positiva con poca tensione sugli alberi.
- Stabilità della lunghezza grazie a corde di trazione con un modulo elevato.
- Facile da montare.
- Manutenzione ridotta.
- Nessuna contaminazione da parte di lubrificanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | ll-h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 100000 mm |
| Larghezza cinghia | 25,4 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | poliuretano (tpu) + cavi di trazione in acciaio |
| Angolo del dente | 40 ° |
| Numero di denti | 7874 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio |
| Resistenza all'olio | sì |
| Forma denti | profilo h (1/2' pitch) |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
| Norma | ISO 5296 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione