Riferimenti
Optibelt:380 T5 / 675 AP
Rubix:999181000075214
Produttore:1531428
EAN:4014486370744


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 675 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA POWER T5 675/380 AP
Cinghie dentate ad alte prestazioni, metriche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Profilo | t5 |
| Lunghezza primitiva | 675 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano / acciaio |
| Numero di denti | 135 |
| Altezza | 2,2 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 340,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 414,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione