Riferimenti
Optibelt:8 AT5 / 450
Rubix:999181000071233
Produttore:1935479
EAN:4014486061611





Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 450 mm |
| Larghezza cinghia | 8 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT5 450 8
Cinghia
High-performance timing belt made of polyurethane, metric
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 450 mm |
| Larghezza cinghia | 8 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano / acciaio |
| Numero di denti | 90 |
| Altezza | 2,7 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione