9643-02262 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ2262/3VX892 QUAD-POWER 4

Cinghia trapezoidale stretta Quad-Power 4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:XPZ2262/3VX892 QUAD-POWER 4
Rubix:999190400011349
Produttore:964302262
EAN:5400608115673
9643-02262 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ2262/3VX892 QUAD-POWER 4

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento2262 mm
Lunghezza esterna2275 mm

Dettagli del prodotto : 9643-02262 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ2262/3VX892 QUAD-POWER 4


Grazie all'innovativa tecnologia del cavo a trazione minima, le cinghie trapezoidali senza nastro Quad-Power 4 di Gates non richiedono manutenzione. A differenza delle cinghie convenzionali, le cinghie trapezoidali Quad-Power 4 non subiscono un grave decadimento della tensione nelle prime ore dopo l'installazione. Non sono quindi necessari né un periodo di rodaggio né un nuovo tensionamento. Questa nuova generazione di cinghie EPDM SERVICE FREE è progettata per prolungare la durata del prodotto, eliminando i costosi tempi di fermo macchina per il ritensionamento, la riparazione e la sostituzione.

Punti di forza

EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.

Applicazioni

Heavy-Duty Belt

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento2262 mm
Lunghezza esterna2275 mm
€ 30,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione