9331-01270 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1270 SUPERHC

Cinghia trapezoidale Super HC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPZ1270/3V500 SUPERHC
Rubix:999180900011424
Produttore:933101270
EAN:5400608077384
9331-01270 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1270 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore9,7 mm
Lunghezza di orientamento1270 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9331-01270 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1270 SUPERHC


La cinghia trapezoidale Super HC di Gates combina la forza di una struttura a cinghia avvolta con l'economicità di una cinghia trapezoidale a sezione stretta. Trasmette più potenza in un determinato spazio e consente una progettazione più compatta rispetto alle cinghie trapezoidali a sezione classica. In breve, offre più potenza e riduce notevolmente lo spazio necessario. Questo riduce in modo significativo il costo complessivo della trasmissione. Le cinghie trapezoidali Super HC presentano inoltre le esclusive caratteristiche costruttive di Gates, per una maggiore durata dei vostri azionamenti!

Punti di forza

- Soddisfa gli standard RMA di resistenza all'olio e al calore e i requisiti di conducibilità statica.
- Aumento della capacità fino al 300% rispetto alle cinghie classiche.
- Intervallo di temperatura: da -30°C a +60°C (da -22°F a +140°F).

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore9,7 mm
Lunghezza di orientamento1270 mm
Lunghezza interna1233 mm
Lunghezza esterna1283 mm
Spessore8 mm
Materialegomma cloroprene
€ 12,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione