Riferimenti
Optibelt:1680 14M 85 HIPO
Rubix:999221216059148
Produttore:1082621
EAN:4044978564535


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1680 mm |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
Dettagli del prodotto : 1082621-CINGHIA 1680 14M 85 HIPO OME-HIPO
Cinghia di distribuzione sincrona Optibelt OMEGA High Power: profilo 14M, lunghezza 1680 mm e larghezza 85 mm. 120 denti, passo 14 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1680 mm |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 120 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 759,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 926,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione