Riferimenti
Optibelt:1040 8M 30 HIPO
Rubix:999220129021125
Produttore:1082135
EAN:4044978559678


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1040 mm |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 1082135-CINGHIA 1040 8M 30 HIPO OME-HIPO
Cinghia dentata Optibelt OMEGA High Power HIPO con maggiore performance e durata. Funzionamento silenzioso e conduttiva certificata ISO 9563, fino al 98% di efficienza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1040 mm |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 130 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione